Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsucher-Sender; IP67; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelsucher-Sender; IP67; Bel: ja
Kabelsucher-Sender; IP67; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-WMPLLKN720
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     LKN-720
EAN/GTIN:
     5907624024960
Hersteller: SONEL
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Abtaster-Typ: Kabelsucher - Sender
Beleuchtung: ja
Messgerät-Eigenschaften: Bestimmung des Batterieladezustands;manueller und automatischer Modus;4 Codes des übertragenen Signals;Informationen zu den Sendereinstellungen;drei Verstärkungsstufen
Batterie/Akku: Batterie AA 1,5V x4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,53*
€ 657,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,26*
€ 646,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,89*
€ 618,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,38*
€ 599,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,40*
€ 552,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.