Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; Transistor/Transistor; 1,2kV; 45A; Press-in PCB; Idm: 90A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WMSC040H12B1P6T
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     WMSC040H12B1P6T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WeEn Semiconductors
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Drain-Source Spannung: 1,2kV
Drainstrom: 45A
Widerstand im Leitungszustand: 40mΩ
Verlustleistung: 105W
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: SiC
Gate-Source Spannung: -4...18V
Topologie: NTC Thermistor;MOSFET Halbbrücke
Drainstrom im Impuls: 90A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 16 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 32 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.