Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; Torx®; Chrom-Vanadium-Stahl; 9Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlüsselsatz; Torx®; Chrom-Vanadium-Stahl; 9Stk.
Schlüsselsatz; Torx®; Chrom-Vanadium-Stahl; 9Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-WP-W022013WE
Hersteller:
     Workpro
Herst.-Nr.:
     W022013
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: Workpro
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Schlüssel-Art: Torx®
Einheitspreis: Nein
Schlüsselgröße: TX10;TX15;TX20;TX25;TX27;TX30;TX40;TX45;TX50
Anzahl im Set/Package: 9Stk.
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.