Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: UPS; 6kW; 6kVA; UEing: 176÷288V; 440x580x88mm; UAkku: 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WP11-06K0-BC192
Hersteller:
     IPS
Herst.-Nr.:
     WAKSPOWER11-G4-06K0-RT-BC192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Hersteller: IPS
Steckverbinder-Art: Schraubklemme
Betriebstemperatur: 0...40°C
Leistung: 6kVA
Frequenz: 40...70Hz
Äußere Abmessungen: 440x580x88mm
Bedienhöhe (U): 2U
Ausgangsspannung: 230V
Schnittstelle: RS232
Netzteil-Typ: UPS
Eingangsspannung: 176...288V
Akkuspannung: 12V
Anwendung des Computerzubehörs: Computer;Schutz von Telekommunikationsgeräten;Schutz von Großrechnern mit einem oder mehreren Prozessoren
Ausführung: RACK
Netzteileigenschaften: saubere Sinuslinie
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladungsschutz;gegen Entladung;Überladung OLP
Leistungsfaktor: ≥0,99
Frequenz der Ausgangsspannung: 50...60Hz
Topologie: True Online
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
IPS:
IPS
Weitere Suchbegriffe: ups 6kva, ups, rs 232 usv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 988,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,60*
€ 1.371,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.058,77*
€ 1.259,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,14*
€ 1.235,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,61*
€ 1.176,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.