Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
Widerstand: thick film; 0402; 1kΩ; 62,5mW; ±1%; 100ppm/°C
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-WR04X1001FGL
Hersteller:
Walsin
Herst.-Nr.:
WR04X1001FGL
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Hersteller:
WALSIN
Widerstands-Typ:
thick film
Leistung:
62,5mW
Widerstand:
1kΩ
Toleranz:
±1%
Temperaturkoeffizient:
100ppm/°C
Max. Betriebsspannung:
50V
Gehäuse - mm:
1005
Gehäuse - Zoll:
0402
... >
Lager 2805
>
Widerstände
>
SMD-Widerstände
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,00*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 70.000 Stück (ab € 0,0007* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,10*
€ 77,469
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,00*
€ 74,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,90*
€ 72,471
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,80*
€ 69,972
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,30*
€ 65,807
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,00*
€ 58,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen