Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0402; 1kΩ; 62,5mW; ±1%; 100ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0402; 1kΩ; 62,5mW; ±1%; 100ppm/°C
Widerstand: thick film; 0402; 1kΩ; 62,5mW; ±1%; 100ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-WR04X1001FTL
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR04X1001FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: WALSIN
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30000
10000
Frei Haus
ab € 0,00067*
€ 0,00103*
10000
€ 4,00*
ab € 0,00067*
€ 0,00105*
46 Tage
nicht lagernd
10000
€ 14,99*
ab € 0,00071*
€ 0,00133*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,00077*
€ 0,01451*
500
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0159*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01451*
€ 0,01727
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00356*
€ 0,00424
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00196*
€ 0,00233
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00121*
€ 0,00144
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00112*
€ 0,00133
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00107*
€ 0,00127
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00101*
€ 0,0012
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00077*
€ 0,00092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,451* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSR04X1001FTL
ab € 0,00174*
Ähnlich
Multicomp
MCWR04X1001FTL
ab € 0,00082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.