Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0402; 10kΩ; 62,5mW; ±5%; 100ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0402; 10kΩ; 62,5mW; ±5%; 100ppm/°C
Widerstand: thick film; 0402; 10kΩ; 62,5mW; ±5%; 100ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-WR04X103JTL
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR04X103 JTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: WALSIN
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17825
10
€ 14,99*
ab € 0,00072*
€ 0,00985*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,00057*
€ 0,01164*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01164*
€ 0,01385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01057*
€ 0,01258
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00278*
€ 0,00331
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00126*
€ 0,0015
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00088*
€ 0,00105
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00083*
€ 0,00099
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00057*
€ 0,00068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,164* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.