Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0402; 15Ω; 62,5mW; ±1%; 100ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0402; 15Ω; 62,5mW; ±1%; 100ppm/°C
Widerstand: thick film; 0402; 15Ω; 62,5mW; ±1%; 100ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-WR04X15R0FTL
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR04X15R0FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: WALSIN
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 15Ω
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20000
10000
Frei Haus
ab € 0,00073*
€ 0,00115*
10000
€ 4,00*
ab € 0,00073*
€ 0,00116*
46 Tage
nicht lagernd
10000
€ 14,99*
ab € 0,00078*
€ 0,00147*
500
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,015*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,00171*
€ 0,14909*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,14909*
€ 0,17742
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,00837*
€ 0,00996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,00509*
€ 0,00606
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00411*
€ 0,00489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0026*
€ 0,00309
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00256*
€ 0,00305
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00171*
€ 0,00203
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWR04X15R0FTL
ab € 0,00082*
Ähnlich
Multicomp
MCWR04X15R0FTL
ab € 0,00184*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0402-15RFT10
ab € 0,00722*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.