Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0402; 1,8kΩ; 62,5mW; ±1%; 100ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0402; 1,8kΩ; 62,5mW; ±1%; 100ppm/°C
Widerstand: thick film; 0402; 1,8kΩ; 62,5mW; ±1%; 100ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-WR04X1801FTL
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR04X1801FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: WALSIN
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 1,8kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1135*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,00197*
€ 0,13298*
2 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 10,23*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,60*
€ 10,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,13298*
€ 0,15825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,00665*
€ 0,00791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00517*
€ 0,00615
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00301*
€ 0,00358
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00294*
€ 0,0035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00197*
€ 0,00234
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.