Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0402; 2,21kΩ; 62,5mW; ±1%; 100ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0402; 2,21kΩ; 62,5mW; ±1%; 100ppm/°C
Widerstand: thick film; 0402; 2,21kΩ; 62,5mW; ±1%; 100ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-WR04X2211FTLJ
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR04X2211FTLJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: WALSIN
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 2,21kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,00117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,90*
€ 20,111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,70*
€ 18,683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,20*
€ 18,088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,70*
€ 17,493
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.