Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0603; 820kΩ; 100mW; ±1%; 100ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0603; 820kΩ; 100mW; ±1%; 100ppm/°C
Widerstand: thick film; 0603; 820kΩ; 100mW; ±1%; 100ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-WR06X8203FTL
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR06X8203FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: WALSIN
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 820kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 75V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00071*
€ 0,00135*
2 Tage
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00097*
€ 0,0015*
5000
€ 4,00*
ab € 0,00093*
€ 0,00153*
500
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0159*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,00088*
€ 0,01786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01786*
€ 0,02125
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00352*
€ 0,00419
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00135*
€ 0,00161
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00133*
€ 0,00158
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00127*
€ 0,00151
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00119*
€ 0,00142
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00113*
€ 0,00134
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00088*
€ 0,00105
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,786* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X8203FTL
ab € 0,00093*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X8203FTL
ab € 0,00072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.