Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0805; 1MΩ; 125mW; ±1%; 100ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0805; 1MΩ; 125mW; ±1%; 100ppm/°C
Widerstand: thick film; 0805; 1MΩ; 125mW; ±1%; 100ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-WR08X1004FTL
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR08X1004FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: WALSIN
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 1MΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 150V
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00171*
€ 0,00271*
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00173*
€ 0,00271*
5000
€ 4,00*
ab € 0,00128*
€ 0,00276*
500
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,015*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,00355*
€ 0,06623*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,06623*
€ 0,07881
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,01492*
€ 0,01775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,00935*
€ 0,01113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,008*
€ 0,00952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00532*
€ 0,00633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00519*
€ 0,00618
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00355*
€ 0,00422
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCHVR05FTEW1004
ab € 0,0202*
Ähnlich
Multicomp
MCPWR05FTEW1004
ab € 0,0127*
Ähnlich
Multicomp
MCSR08X1004FTL
ab € 0,00438*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X1004FTL
ab € 0,00335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.