Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Signalampel; LED; rot/gelb/grün; 18÷32VDC; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Signalampel; LED; rot/gelb/grün; 18÷32VDC; IP54
Signalgeber: Signalampel; LED; rot/gelb/grün; 18÷32VDC; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-WS-AD3DCZP125RYG
Hersteller:
     W2
Herst.-Nr.:
     WS-AD/3D_CZ_P_125/RYG/M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
signalampel rot/grün
Hersteller: W2
Farbe: rot/gelb/grün
Montage: vertikale Halterung 125 mm
Betriebstemperatur: -25...55°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 18...32V DC
Äußere Abmessungen: Ø75x444mm
Lautstärke: 99dB
Passendes Zubehör: MA-02;MA-03
Lichtquelle: LED
Signalart: Dauerlicht;Buzzer
Herstellerserie: WS-Ad
Signalgeber-Typ: Signalampel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
W2:
W2
Weitere Suchbegriffe: signalsäule, signalsäule ip54
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.