Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Signalampel; LED; rot/gelb/grün/blau/weiß; 18÷32VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Signalampel; LED; rot/gelb/grün/blau/weiß; 18÷32VDC
Signalgeber: Signalampel; LED; rot/gelb/grün/blau/weiß; 18÷32VDC
Artikel-Nr.:
     2805-WS-AD5DCZK125RYGBW
Hersteller:
     W2
Herst.-Nr.:
     WS-AD/5D_CZ_K_125/RYGBW/M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
signalampel rot/grün
Hersteller: W2
Farbe: rot/gelb/grün/blau/weiß
Montage: abgewinkelte Halterung 125 mm
Betriebstemperatur: -25...55°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 18...32V DC
Äußere Abmessungen: Ø75x551mm
Lautstärke: 99dB
Passendes Zubehör: MA-02;MA-03
Lichtquelle: LED
Signalart: Dauerlicht;Buzzer
Herstellerserie: WS-Ad
Signalgeber-Typ: Signalampel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
W2:
W2
Weitere Suchbegriffe: signalsäule, signalsäule ip54
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.