Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 7"; 800x480; Bel: LED; 164,9x124,27mm; 3,3÷5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 7"; 800x480; Bel: LED; 164,9x124,27mm; 3,3÷5VDC
Display: TFT; 7"; 800x480; Bel: LED; 164,9x124,27mm; 3,3÷5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-WSH-10829
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     10829
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WAVESHARE
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Setinhalt: Montageschrauben;Display;Kabel USB A - USB B micro;Adapter Micro HDMI - HDMI;HDMI Kabel
Schnittstelle: HDMI
Anwendung: Raspberry Pi
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Bildschirmdiagonale: 7"
Abmessungen: 164,9x124,27mm
Passendes Zubehör: RPI-4B-4G
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.