Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Kommunikation; ZigBee; 2÷6VDC; UART; CC2530F256RHAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Kommunikation; ZigBee; 2÷6VDC; UART; CC2530F256RHAR
Modul: Kommunikation; ZigBee; 2÷6VDC; UART; CC2530F256RHAR
Artikel-Nr.:
     2805-WSH-11294
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     11294
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: WAVESHARE
Steckverbinder: goldpin
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Schnittstelle: UART
Modul-Typ: Kommunikation
Modul-Art: ZigBee
Integrierter Schaltkreis: CC2530F256RHAR
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.