Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Kommunikation; Bluetooth; 3,3VDC; UART; goldpin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Kommunikation; Bluetooth; 3,3VDC; UART; goldpin
Modul: Kommunikation; Bluetooth; 3,3VDC; UART; goldpin
Artikel-Nr.:
     2805-WSH-12190
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     12190
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: WAVESHARE
Steckverbinder: goldpin
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Schnittstelle: UART
Modul-Typ: Kommunikation
Modul-Art: Bluetooth
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.