Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: E-Papier; 2,13"; 250x122; Abm: 65x30,2mm; schwarz-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: E-Papier; 2,13"; 250x122; Abm: 65x30,2mm; schwarz-weiß
Display: E-Papier; 2,13"; 250x122; Abm: 65x30,2mm; schwarz-weiß
Artikel-Nr.:
     2805-WSH-12915
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     12915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Paper
Hersteller: WAVESHARE
Farbe: schwarz-weiß
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Schnittstelle: SPI
Anwendung: Raspberry Pi
Einheitspreis: Nein
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 250x122
Display-Typ: E-Papier
Displayabmessung (H x B): 48,55x23,71mm
Bildschirmdiagonale: 2,13"
Abmessungen: 65x30,2mm
#Werbeaktionen: aac_202202
Handelsname: EPD Electrophoretic Display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.