Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: E-Papier; 4,2"; 400x300; Displayabmessung: 84,8x63,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: E-Papier; 4,2"; 400x300; Displayabmessung: 84,8x63,6mm
Display: E-Papier; 4,2"; 400x300; Displayabmessung: 84,8x63,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-WSH-13186
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     13186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Paper
E-Paper Display
Elektronisches Preisschild
digitales Preisschild
Hersteller: WAVESHARE
Farbe: schwarz-weiß
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Schnittstelle: 3/4-wire SPI
Einheitspreis: Nein
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 400x300
Display-Typ: E-Papier
Displayabmessung (H x B): 84,8x63,6mm
Öffnungswinkel: 170°
Bildschirmdiagonale: 4,2"
Abmessungen: 90,1x77x1,18mm
Handelsname: EPD Electrophoretic Display
Weitere Suchbegriffe: e-paper display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.