Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: QLED; 10,1"; 1280x720; Schnittstelle: HDMI; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WSH-20135
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     20135
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WAVESHARE
Steckverbinder-Art: USB;HDMI;Jack 3,5 mm Buchse
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Sockel;Leitung;Kabel USB A - USB B;Anzeigemodul;Adapter Micro HDMI - HDMI;HDMI Kabel
Schnittstelle: HDMI
Anwendung: Raspberry Pi;Jetson Nano
Einheitspreis: Nein
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 1280x720
Display-Typ: QLED
Displayabmessung (H x B): 225,64x127,36mm
Bildschirmdiagonale: 10,1"
Abmessungen: 245,8x153,58mm
Tochpanel: kapazitativ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
WAVESHARE:
WAVESHARE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,91*
€ 170,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.