Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; Matrize IPS; 160x80; 21x51mm; 0,96"; LED; PIN: 42; RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WSH-20330
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     20330
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WAVESHARE
Farbe: RGB
Steckverbinder-Art: USB C
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;PWM;ADC
Anzahl Pole: 42
Beleuchtung: LED
Display-Art: Matrize IPS
Display-Auflösung: 160x80
Display-Typ: LCD
Bildschirmdiagonale: 0,96"
Abmessungen: 21x51mm
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.