Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; Matrize IPS; 240x240; 1,28"; LED; PIN: 40; System: 2x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WSH-22668
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     22668
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WAVESHARE
Farbe: RGB
Steckverbinder-Art: Stiftbuchse
Setinhalt: Anzeigemodul
Schnittstelle: SPI;I2C
Anzahl Pole: 40
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x20
Beleuchtung: LED
Display-Art: Matrize IPS
Display-Auflösung: 240x240
Display-Typ: LCD
Controller-Art: GC9A01A
Bildschirmdiagonale: 1,28"
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.