Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; Matrize IPS; 240x240; 40,36x38,51mm; 1,28"; LED; RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WSH-24580
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     24580
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WAVESHARE
Farbe: RGB
Steckverbinder-Art: FFC/FPC;USB C
Setinhalt: Anzeigemodul;12pin SH1 Kabel
Schnittstelle: SPI;I2C
Anzahl Pole: 12
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x12
Beleuchtung: LED
Display-Art: Matrize IPS
Display-Auflösung: 240x240
Display-Typ: LCD
Controller-Art: GC9A01A
Displayabmessung (H x B): 35,67x35,67mm
Bildschirmdiagonale: 1,28"
Abmessungen: 40,36x38,51mm
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.