Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Speicher; 2,7÷3,6VDC; 8bit; S29GL128P; NOR Flash; 16MbFLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Speicher; 2,7÷3,6VDC; 8bit; S29GL128P; NOR Flash; 16MbFLASH
Modul: Speicher; 2,7÷3,6VDC; 8bit; S29GL128P; NOR Flash; 16MbFLASH
Artikel-Nr.:
     2805-WSH-6735
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     6735
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: WAVESHARE
Versorgungsspannung: 2,7...3,6V DC
Schnittstelle: 8bit
Speicher-Art: NOR Flash
Modul-Typ: Speicher
Integrierter Schaltkreis: S29GL128P
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Speicher: 16Mb FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.