Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformer: current; Iin: 40A; Iout: 5A; on panel; Class: 1@max10VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformer: current; Iin: 40A; Iout: 5A; on panel; Class: 1@max10VA
Transformer: current; Iin: 40A; Iout: 5A; on panel; Class: 1@max10VA
Artikel-Nr.:
     2805-WSK70.6N-40/5
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     1721V0090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Montage: für Frontplatten
Leistung: 10VA
Frequenz: 50Hz
Ausgangsstrom: 5A
Eingangsstrom: 40A
Max. Spannung: 720V
Genauigkeitsklasse: 1 @max 10VA
Herstellerserie: WSK
Maße (a x b x c): 71x85,5x45mm
Typ des Wandler: current
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,56*
€ 137,41*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 114,68*
€ 144,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.