Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal strip; Stromshunt,Messung; SMD; 2512; 7mΩ; 3W


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WSLP25127L000FEA
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSLP25127L000FEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -65...170°C
Widerstands-Typ: metal strip
Leistung: 3W
Widerstand: 7mΩ
Toleranz: ±1%
Widerstands-Art: Messung;Stromshunt
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,18024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 429,60*
€ 511,224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 413,84*
€ 492,4696
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 385,54*
€ 458,7926
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 377,72*
€ 449,4868
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 360,48*
€ 428,9712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.