Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal strip; Stromshunt,Messung; SMD; 3921; 200uΩ; 9W


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-WSLP3921L2000FEA
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSLP3921L2000FEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -65...170°C
Widerstands-Typ: metal strip
Leistung: 9W
Widerstand: 200µΩ
Toleranz: ±1%
Widerstands-Art: Messung;Stromshunt
Gehäuse - mm: 10052
Gehäuse - Zoll: 3921
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4720
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,07*
€ 2,26*
Lager 2805
600
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,25*
€ 5,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,85* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 3.132,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.