Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Stecker AC; 24VAC; 16A; IP34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Stecker AC; 24VAC; 16A; IP34
Modul: Stecker AC; 24VAC; 16A; IP34
Artikel-Nr.:
     2805-WT-SELV-24VAC
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     WT SELV 24VAC 16A IP44
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Nennspannung: 24V AC
Dichtheitsklasse: IP34
Maximalstrom: 16A
Passendes Zubehör: PFS
Modul-Typ: Stecker AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BREVE TUFV:
BREVE TUFV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.