Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; WY16; weiblich; PIN: 4; IP65; 7÷8mm; 15A; Löten; 500V; 2mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WY16J4BZI1
Hersteller:
     WEIPU Connector
Herst.-Nr.:
     WY16J4BZI1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WEIPU
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 500V
Gehäuse: Größe 16
Nennstrom: 15A
Dichtheitsklasse: IP65
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: WY16
Leitungsquerschnitt: 2mm2
Leitungsgröße: 14AWG
Sperrsystem: Außenbajonett;Bajonett
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 7...8mm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.