Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; WY16; weiblich; PIN: 5; IP67; 5÷6,5mm; 5A; Löten; 500V; 18AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WY16J5TE1
Hersteller:
     WEIPU Connector
Herst.-Nr.:
     WY16J5TE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WEIPU
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 500V
Gehäuse: Größe 16
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Serie: WY16
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Leitungsgröße: 18AWG
Sperrsystem: Innenbajonett;Bajonett
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 5...6,5mm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.