Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; WY20; männlich; PIN: 2; IP65; 9÷10,5mm; 25A; Löten; 500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WY20J2TI1
Hersteller:
     WEIPU Connector
Herst.-Nr.:
     WY20J2TI1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WEIPU
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 500V
Gehäuse: Größe 20
Nennstrom: 25A
Dichtheitsklasse: IP65
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Serie: WY20
Leitungsquerschnitt: 4mm2
Leitungsgröße: 11AWG
Sperrsystem: Innenbajonett;Bajonett
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 9...10,5mm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.