Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatine; Komp: ISO8200BQ; 10,5÷33VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsplatine; Komp: ISO8200BQ; 10,5÷33VDC
Erweiterungsplatine; Komp: ISO8200BQ; 10,5÷33VDC
Artikel-Nr.:
     2805-X-NUCLEO-OUT01A1
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     X-NUCLEO-OUT01A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: STMicroelectronics
Steckverbinder-Art: Stiftbuchse
Versorgungsspannung: 10,5...33V DC
Schnittstelle: GPIO
Einheitspreis: Nein
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine
Anschlussgeräte: STM32
#Werbeaktionen: aac_202202
Komponenten: ISO8200BQ
Eigenschaften des Zubehörs für Entwicklungskits: galvanische Trennung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ST MICROEL:
ST MICROEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,96*
€ 27,58*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 22,59*
€ 32,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.