Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Blitzlicht; rot; X195; 15÷28VDC; 15÷28VAC; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; Blitzlicht; rot; X195; 15÷28VDC; 15÷28VAC; IP65
Signalgeber: Licht; Blitzlicht; rot; X195; 15÷28VDC; 15÷28VAC; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-X195-02WH-02
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     X195-02WH-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Hersteller: MOFLASH SIGNALLING
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -25...45°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 15...28V DC;15...28V AC
Äußere Abmessungen: Ø104x73mm
Lichtquelle: Xenonlampe
Stromaufnahme: 310mA
Signalart: Blitzlicht
Blitzenergie: 5J
Herstellerserie: X195
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MOFLASH SI:
MOFLASH SI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.