Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmiergerät: Mikrocontroller; RJ45 Ethernet,USB; 20MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-X2S-GP-ARM
Hersteller:
     ELPROTRONIC
Herst.-Nr.:
     GANGPRO-ARM(X2S)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Hersteller: ELPROTRONIC
Steckverbinder-Art: RJ45;USB B;14pin
Setinhalt: Adapter;Programmiergerät;Kabel IDC 14pin;Kabel USB A - USB B
Schnittstelle: JTAG;SWD;cJTAG
Taktfrequenz: 20MHz
Transfer: 1Mbps
Einheitspreis: Nein
Integrierte Schaltkreise Programmiergeräte-Typ: Mikrocontroller
Kommunikation mit dem Computer: USB;RJ45 Ethernet
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: galvanische Trennung
Architektur-Art: Cortex M0;Cortex M3;Cortex M4;Cortex M7;MSP432;Chipcon
Anschlussgeräte: MICROCHIP;SILICON LABS;STMicroelectronics;TEXAS INSTRUMENTS;CYPRESS;RENESAS;ACTIVE-SEMI;ANALOG DEVICES;MARVELL;MAXIM INTEGRATED;NORDIC SEMICONDUCTOR;NXP;SILERGY
Betriebssystem: Linux;Windows XP;Windows 7;Windows 8;Windows 10
Herstellergarantie (Monate): 12
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ELPRO:
ELPRO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.103,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.222,13*
€ 1.454,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.220,20*
€ 1.452,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,41*
€ 1.399,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.145,37*
€ 1.362,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,59*
€ 1.313,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.