Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmiergerät: Mikrocontroller; RJ45 Ethernet,USB; 20MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-X2S-GP-X
Hersteller:
     ELPROTRONIC
Herst.-Nr.:
     GANGPRO-X (X2S)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Hersteller: ELPROTRONIC
Steckverbinder-Art: RJ45;USB B;14pin
Setinhalt: Programmiergerät;Kabel IDC 14pin;Kabel USB A - USB B;Adapter x5
Schnittstelle: SPI;JTAG;SWIM;PDI;SWD;TPI;QSPI;UPDI;cJTAG;BSL;SBW
Taktfrequenz: 20MHz
Transfer: 1Mbps
Einheitspreis: Nein
Integrierte Schaltkreise Programmiergeräte-Typ: Mikrocontroller
Kommunikation mit dem Computer: USB;RJ45 Ethernet
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: galvanische Trennung
Architektur-Art: AVR;MSP430;MSP432;C2000;ARM;SimpleLink;PIC;STM8;EFM32;EFR32;FM0+;FM3;FM4;PSoC 5LP;PSoC 6;PSoC4;STM32
Anschlussgeräte: MICROCHIP;SILICON LABS;STMicroelectronics;TEXAS INSTRUMENTS;CYPRESS;FREESCALE;Atmel;RENESAS;ACTIVE-SEMI;ANALOG DEVICES;MARVELL;MAXIM INTEGRATED;NORDIC SEMICONDUCTOR;NXP;SILERGY
Betriebssystem: Linux;Windows XP;Windows 7;Windows 8;Windows 10
#Werbeaktionen: aac_202202
Herstellergarantie (Monate): 12
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ELPRO:
ELPRO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.256,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.409,09*
€ 1.676,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.399,98*
€ 1.665,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.340,85*
€ 1.595,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.300,83*
€ 1.547,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.256,86*
€ 1.495,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.