Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; bernsteinfarben; 12VDC,24VDC; Ø150x205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-X401-19-01
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     X401-19-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOFLASH SIGNALLING
Farbe: bernsteinfarben
Versorgungsspannung: 12V DC;24V DC
Äußere Abmessungen: Ø150x205mm
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MOFLASH SI:
MOFLASH SI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.