Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Blitzlicht; orange; X80; 85÷265VAC; IP67; 50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; Blitzlicht; orange; X80; 85÷265VAC; IP67; 50mA
Signalgeber: Licht; Blitzlicht; orange; X80; 85÷265VAC; IP67; 50mA
Artikel-Nr.:
     2805-X80-04-01
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     X80-04-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Hersteller: MOFLASH SIGNALLING
Farbe: orange
Betriebstemperatur: -20...66°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 85...265V AC
Äußere Abmessungen: Ø75x50mm
Lichtquelle: Xenonlampe
Stromaufnahme: 50mA
Signalart: Blitzlicht
Blitzenergie: 2J
Herstellerserie: X80
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MOFLASH SI:
MOFLASH SI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 22,73*
€ 37,01*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 30,24*
€ 44,04*
€ 8,95*
ab € 38,46*
€ 53,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1879648
ab € 22,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.