Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; SMA; XBee; 2,4GHz; I2C,SPI,UART; -103dBm; 19dBm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XB3-24AST
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     XB3-24AST
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DIGI INTERNATIONAL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 2,1...3,6V
Frequenz: 2,4GHz
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Einheitspreis: Nein
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Stromaufnahme TX/RX: 135/17mA
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.15.4;ZigBee;DigiMesh
Empfängerempfindlichkeit: -103dBm
Sendestärke: 19dBm
Verschlüsselung: AES128;AES256
Antennen-Art: SMA
Modul-Art: XBee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.