Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-XB4BJ21 Herst.-Nr.: XB4BJ21 EAN/GTIN: 3389110887082 |
| |
|
| | |
| Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC Betriebstemperatur: -25...70°C Dichtheitsklasse: IP66 Montageabmessungen: Ø22mm Schalter-Typ: Dreh- Kontaktkonfiguration: NO Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 240V AC Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,55A / 125V DC Beleuchtung: Fehlen Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift Tastenfarbe: schwarz Schaltereigenschaften: ohne Symbol Schalterstandard: 22mm Schalterform: hervorstehend Herstellerserie: Harmony XB4 Anzahl Positionen: 2 #Werbeaktionen: maintenance_202308 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,46* | € 18,73* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,62* | € 18,79* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,75* | € 19,33* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,08* | € 20,84* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 18,72* | € 28,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|