Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Dreh-; 22mm; Stab.Pos: 1; NO; schwarz; Fehlen; 3A/240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schalter: Dreh-; 22mm; Stab.Pos: 1; NO; schwarz; Fehlen; 3A/240VAC
Schalter: Dreh-; 22mm; Stab.Pos: 1; NO; schwarz; Fehlen; 3A/240VAC
Artikel-Nr.:
     2805-XB5AD41
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5AD41
EAN/GTIN:
     3389118082809
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Montageabmessungen: Ø22mm
Setinhalt: ZB5AZ101;ZB5AD4
Schalter-Typ: Dreh-
Kontaktkonfiguration: NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 240V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,55A / 125V DC
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenfarbe: schwarz
Schaltereigenschaften: ohne Symbol
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: hervorstehend
Passendes Zubehör: ZBE101;ZBE102
Herstellerserie: Harmony XB5
Anzahl Positionen: 2
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,35*
€ 14,60*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,22*
€ 14,63*
€ 5,00*
ab € 10,40*
€ 14,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,30*
€ 15,94*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13,25*
€ 21,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.