Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6V; SOT26; Ch: 4; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XBP15SRV05W-G
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XBP15SRV05W-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: TOREX
Montage: SMD
Gehäuse: SOT26
Fassungsvermögen: 1,2pF
Rückspannung max.: 5V
Durchbruchspannung: 6V
Leck strom: 5µA
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0881*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4756*
€ 0,56596
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3798*
€ 0,45196
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3031*
€ 0,36069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2633*
€ 0,31333
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1799*
€ 0,21408
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.