Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; XBee; 2,4GHz; I2C,SPI,UART; -103dBm; 8dBm; SMD; 32/14mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XBRR-24Z8CM-J
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     XBRR-24Z8CM-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DIGI INTERNATIONAL
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 1,71...3,8V
Frequenz: 2,4GHz
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Stromaufnahme TX/RX: 32/14mA
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.15.4;ZigBee;Bluetooth Low Energy;DigiMesh
Empfängerempfindlichkeit: -103dBm
Sendestärke: 8dBm
Verschlüsselung: AES128;AES256
Modul-Art: XBee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.