Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; Spannungsdetektor; CMOS; 0,7÷6VDC; SSOT24


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XC6127C24FNR-G
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6127C24FNR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Hersteller: TOREX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SSOT24
Versorgungsspannung: 0,7...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Anzahl Kanäle: 1
Aktiv-Zustand: hoch
Ausgangs-Art RESET: CMOS
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: manual reset
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 2,4V
Integrierten Schaltkreises-Art: Spannungsdetektor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,217*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.