Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; Spannungsdetektor; CMOS; 1,6÷6VDC; SOT26


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XC6133C17BMR-G
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6133C17BMR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Hersteller: TOREX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT26
Versorgungsspannung: 1,6...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Anzahl Kanäle: 1
Aktiv-Zustand: hoch
Ausgangs-Art RESET: CMOS
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: manual reset;SENSE pin
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 1,7V
Integrierten Schaltkreises-Art: Spannungsdetektor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,308*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,067*
€ 1,26973
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,653*
€ 0,77707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,583*
€ 0,69377
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.