Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 5V; 150mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 5V; 150mA
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 5V; 150mA
Artikel-Nr.:
     2805-XC6204B502MR-G
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6204B502MR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Hersteller: TOREX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT25
Toleranz: ±2%
Ausgangsspannung: 5V
Ausgangsstrom: 0,15A
Spannungsabfall: 0,29V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 2...10V
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: ON/OFF Funktion
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO;Linie
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,277*
€ 0,876*
5
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 1,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,876*
€ 1,04244
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,722*
€ 0,85918
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,642*
€ 0,76398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.