Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 1,8V; 250mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XC6221D181GR-G
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6221D181GR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Hersteller: TOREX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: USP4
Ausgangsspannung: 1,8V
Ausgangsstrom: 0,25A
Spannungsabfall: 0,21V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 1,6...6V
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: ON/OFF Funktion
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO;Linie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,204*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.