Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 1,8V; 150mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XC6237B1819R-G
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6237B1819R-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Hersteller: TOREX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: USPQ-4B05
Toleranz: ±1%
Ausgangsspannung: 1,8V
Ausgangsstrom: 0,15A
Spannungsabfall: 0,55V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 1,6...6V
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: ON/OFF Funktion
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO;Linie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,175*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.