Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; OR Controller; 0,5A; Ch: 1; P-Channel; SMD; SOT25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; OR Controller; 0,5A; Ch: 1; P-Channel; SMD; SOT25
IC: power switch; OR Controller; 0,5A; Ch: 1; P-Channel; SMD; SOT25
Artikel-Nr.:
     2805-XC8110AA01MR-G
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC8110AA01MR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OR-Gate
OR-Gatter
SMD-Schalter
SMD-Switch
Hersteller: TOREX
Montage: SMD
Gehäuse: SOT25
Versorgungsspannung: 1,5...6V DC
Widerstand im Leitungszustand: 880mΩ
Ausgangsstrom: 0,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: P-Channel
Aktiv-Zustand: hoch
Integrierten Schaltkreises-Art: OR Controller
Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, smd schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 1,02*
5
€ 5,95*
ab € 0,59*
€ 1,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.