Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: funktional, arbiträr; 250MHz; LCD 8"; 800x600; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XDG3252
Hersteller:
     OWON
Herst.-Nr.:
     XDG3252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
Hersteller: OWON
Verwendeten Displays-Art: LCD 8"
Gererator-Typ: funktional, arbiträr
Schnittstelle: LAN;USB Host;USB device
Anzahl Kanäle: 2
Display-Auflösung: 800x600
Abmessungen: 340x177x90mm
Standardausstattung: USB-Kabel;Stromversorgungskabel;BNC-Kabel
Zusatzfunktionen: Frequenzzähler
Messgerät-Eigenschaften: Direct Digital Synthesized (DDS) Technology
Abtasten: 1,25Gsps
Frequenzbereich der Signale: 1µHz...50MHz (Rechtecksignal);1µHz...25MHz (Impulssignal);1µHz...5MHz (Rampenverlauf);1µHz...50MHz (Arbiträrsignal);1µHz...125MHz (harmonische Wellenform);1 µHz...250 MHz (Sinusverlauf)
Vertikale Auflösung: 14bit
Modulation-Art: AM;FM;ASK;FSK;PM;PSK;PWM;BPSK;OSK;4FSK;burst;Verwischung;3FSK
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: XDG3000
Durchläufe: rechteckig;sinus;Arbiträr;Impuls;Rauschen;harmonisch
maximale Durchlauffrequenz: 250MHz
Software: LabVIEW
Aufnahmelänge: 1Mpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OWON:
OWON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.003,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.171,14*
€ 1.393,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.150,85*
€ 1.369,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.078,37*
€ 1.283,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.053,95*
€ 1.254,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.030,43*
€ 1.226,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,54*
€ 1.194,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.