Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 2; 60MHz; 1Gsps; 40Mpts; LCD TFT 8"; XDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 60MHz; 1Gsps; 40Mpts; LCD TFT 8"; XDS
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 60MHz; 1Gsps; 40Mpts; LCD TFT 8"; XDS
Artikel-Nr.:
     2805-XDS3062A
Hersteller:
     OWON
Herst.-Nr.:
     XDS3062A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Hersteller: OWON
Steckverbinder: VGA + AV
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 8"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Leistungsaufnahme: 15W
Äußere Abmessungen: 340x177x90mm
Schnittstelle: USB;LAN;VGA
Anzahl Kanäle: 2
Messwertspeicher: 100
Display-Auflösung: 800x600
Eingangsimpedanz: 1MΩ/15pF
Passendes Zubehör: XDS-SOFTBAG
Standardausstattung: USB-Kabel;Versorgungsleitung;Bedienungsanleitung;Oszilloskopsonde (1 pro Kanal);Abgleichschraubendreher
Zusatzfunktionen: Frequenzzähler
Messgerät-Eigenschaften: Messen mittels Kurser;AUTOSET Funktion, automatische Anzeigenparametereinstellung (Zeitbasis, Verstärkung);mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;Protokollanalyse: I2C, CAN, SPI, RS232/UART
Abtasten: 1Gsps
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Bedingung;Bereich;pulse;runt;I2C;Nth Edge;SPI;slope;timeout;CAN;RS232
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 12bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Eingangsspannung max.: 300V
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: XDS
#Werbeaktionen: owon_202102
Band: 60MHz
Anstiegszeit: ≤5,85ns
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...10V/div
Zeitbasis: 2n...1ks/div
Software: LabVIEW
Aufnahmelänge: 40Mpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OWON:
OWON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,51*
€ 520,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,06*
€ 507,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 410,28*
€ 488,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,86*
€ 456,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,72*
€ 447,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,48*
€ 418,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.